CHF 4.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.53inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | GCK |
Material | POM |
Form | L-förmig |
Anschluss 1 | CK-Verbindung 6mm |
Anschluss 2 | 1/8" BSPT(R) |
Nenngröße | 21.5 mm |
Schlüsselweite | 21.5 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |