FESTO

FESTO L-Schnellverschraubung GCK-1/4-PK-6-KU 6270

  • ERIKS:23212411
  • Hersteller:6270
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GCK
Material
POM
Form
L-förmig
Anschluss 1
CK-Verbindung 6mm
Anschluss 2
1/4" BSPT(R)
Nenngröße
22.5 mm
Schlüsselweite
22.5 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar