FESTO

FESTO L-Schnellverschraubung GCK-1/4-PK-4-KU 6269

  • ERIKS:23212410
  • Hersteller:6269
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GCK
Material
POM
Form
L-förmig
Anschluss 1
CK-Verbindung 4mm
Anschluss 2
1/4" BSPT(R)
Nenngröße
22.5 mm
Schlüsselweite
22.5 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar