CHF 32.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSRL |
Hersteller ID | QSRL-G3/8-10 |
Form | L-förmig |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Nenngröße | 6.2 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtungsring |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Schraubbefestigung | Außensechskant |
Max. Drehzahl | 300 |
Gewicht | 59 g |