FESTO

FESTO L-Rotations-Steckverschraubung QSRL-G1/4-6 186287

  • ERIKS:23211959
  • Hersteller:186287
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSRL
Hersteller ID
QSRL-G1/4-6
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
3.1 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Max. Drehzahl
500
Gewicht
25 g