FESTO

FESTO L-Rotations-Steckverschraubung QSRL-1/8-4 153410

  • ERIKS:23213217
  • Hersteller:153410
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSRL
Hersteller ID
QSRL-1/8-4
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
1.8 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Max. Drehzahl
500
Gewicht
15 g
Alternativen

CHF 14.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026