FESTO

FESTO L-Rotations-Steckverschraubung QSRL-1/4-8 153414

  • ERIKS:23212800
  • Hersteller:153414
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSRL
Hersteller ID
QSRL-1/4-8
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
4.6 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Max. Drehzahl
400
Gewicht
32 g
Alternativen

CHF 19.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026