FESTO

FESTO L-Lang-Steckverschraubung QSLL-1/4-4 190662

  • ERIKS:11637557
  • Hersteller:190662
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.73inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSLL
Hersteller ID
QSLL-1/4-4
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
2.8 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Verlängert
Ja
Gewicht
19 g