FESTO

FESTO Kurzimpulsventil VLK-3-PK-3 9639

  • ERIKS:11626923
  • Hersteller:9639
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VLK
Durchfluss bei 6 bar
90 l/min
Betriebsdruck
von 2.5 bis 8 bar
Baugröße
2.5
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Dichtung
TPE-U(PU)