FESTO

FESTO Kurzhubzylinder AEVC-6-5-A-P-A 188060

  • ERIKS:11635989
  • Hersteller:188060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
AEVC
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Hublänge
5 mm
Anschluss
M 3 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M10
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Gewicht
19 g