FESTO

FESTO Kurzhubzylinder AEVC-20-5-I-P 188131

  • ERIKS:23211442
  • Hersteller:188131
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
AEVC
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
5 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Gewicht
85 g