FESTO

FESTO Kurzhubzylinder AEVC-100-10-I-P-A 188324

  • ERIKS:11636226
  • Hersteller:188324
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 479.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 517.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
AEVC
Funktion
Einfachwirkend
ISO-Norm
ISO 6431
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 4
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Gewicht
2970 g