CHF 73.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | AEVC |
Funktion | Einfachwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
Hublänge | 5 mm |
Anschluss | M 5 mm |
Gewindeform Kolbenstange | Innengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M 6 |
Material Gehäuse | Aluminium anodisiert |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl |
Material Dichtung | TPE-U(PU) |
Material Deckel | Aluminium, eloxiert |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 8 bar |
Gewicht | 17 g |