FESTO

FESTO Kurzhubzylinder AEVC-10-10-A-P 188075

  • ERIKS:11636004
  • Hersteller:188075
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
AEVC
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 8 bar
Gewicht
24 g