FESTO

FESTO Kurzhubzylinder ADVC-80-25-A-P-A 188319

  • ERIKS:11636221
  • Hersteller:188319
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 400.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 432.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVC
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6431
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar
Gewicht
2110 g