FESTO

FESTO Kurzhubzylinder ADVC-4-2,5-A-P 188054

  • ERIKS:11635983
  • Hersteller:188054
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVC
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
4 mm
Hublänge
2.5 mm
Anschluss
M 3 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 4
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Aluminiumlegiert, eloxiert
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Gewicht
4 g