FESTO

FESTO Kurzhubzylinder ADVC-20-25-A-P 188159

  • ERIKS:11636078
  • Hersteller:188159
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVC
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Gewicht
160 g