FESTO

FESTO Kupplungsstück KSZ-M16X1,5 36127

  • ERIKS:11628241
  • Hersteller:36127
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
KSZ
Ausführung
Verbindungsstück
Material
Stahl, verzinkt
Gewicht
246 g