FESTO

FESTO Kupplungsstück KSZ-M10X1,25 36125

  • ERIKS:11628239
  • Hersteller:36125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
KSZ
Ausführung
Verbindungsstück
Material
Stahl, verzinkt
Gewicht
110 g