FESTO

FESTO Kupplungsgehäuse EAMK-A-D50-64B 2733780

  • ERIKS:14168493
  • Hersteller:2733780
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EAMK
Ausführung
Kupplungsgehäuse
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
425 g