FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-F-6X1-GE 8153391

  • ERIKS:14411541
  • Hersteller:8153391
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.98/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-H-F
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Farbe
Gelb
Min. Biegeradius
10 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 52 +/-3