FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-F-16X2,5-RT 8153420

  • ERIKS:14411570
  • Hersteller:8153420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.19/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.61inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-H-F
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
11 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Farbe
Rot
Min. Biegeradius
38 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 52 +/-3