CHF 5.19/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.61inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PUN-H-F |
Material Schlauch | TPE-U(PU) |
Innendurchmesser | 11 mm |
Wandstärke | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Temperaturbereich | von -35 bis 60 °C |
Farbe | Grün |
Min. Biegeradius | 38 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | D 52 +/-3 |