FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-F-12X2-GN 8153412

  • ERIKS:14411561
  • Hersteller:8153412
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.96/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.20inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-H-F
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Farbe
Grün
Min. Biegeradius
33 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 52 +/-3