Eriks
FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-F-10X1,5-TBL 8153403

  • ERIKS:14411553
  • Hersteller:8153403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.13/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-H-F
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
7 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Farbe
Transparent blau
Min. Biegeradius
28 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 52 +/-3