FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-8X1,25-TSW 8048693

  • ERIKS:14170033
  • Hersteller:8048693
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.39inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-H
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
5.7 mm
Wandstärke
1.25 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Transparent Schwarz
Min. Biegeradius
21 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
28.7 g