FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-8X1,25-TSW-400 8048694

  • ERIKS:14170032
  • Hersteller:8048694
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.09inkl. MwSt

Verkauft pro: 400Mindestbestellmenge: 400

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-H
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
5.7 mm
Wandstärke
1.25 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
400 m
Farbe
Transparent Schwarz
Min. Biegeradius
21 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
28.7 g