CHF 0.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.96inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PUN-H |
Material Schlauch | TPE-U(PU) |
Innendurchmesser | 4 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Temperaturbereich | von -35 bis 60 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Gelb-Transparent |
Min. Biegeradius | 10 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | D 52 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 18.3 g |