FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-6X1-TBL-500 8048682

  • ERIKS:13206733
  • Hersteller:8048682
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 0.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-H
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
500 m
Farbe
Transparent blau
Min. Biegeradius
10 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
18.3 g