FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-4X0,75-TRT-500 8048676

  • ERIKS:14170019
  • Hersteller:8048676
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-H
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
2.6 mm
Wandstärke
0.75 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
500 m
Farbe
Rot-Transparent
Min. Biegeradius
8 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
8.5 g