FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-4X0,75-NT 197376

  • ERIKS:23212994
  • Hersteller:197376
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.62/ Meterexkl. MwSt

CHF 0.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-H
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
2.6 mm
Wandstärke
0.75 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
8 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
8.5 g