FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-3X0,5-SW-500 558249

  • ERIKS:12264995
  • Hersteller:558249
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 0.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-H
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
2.1 mm
Wandstärke
0.5 mm
Außendurchmesser
3 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
500 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
6 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
4.2 g