Eriks
FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-3X0,5-SW 197389

  • ERIKS:11639940
  • Hersteller:197389
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.54/ Meterexkl. MwSt

CHF 0.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-H
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
2.1 mm
Wandstärke
0.5 mm
Außendurchmesser
3 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
6 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
4.2 g