FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-2X0,4-NT 133038

  • ERIKS:13670758
  • Hersteller:133038
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.71/ Meterexkl. MwSt

CHF 0.77inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-H
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
1.2 mm
Wandstärke
0.4 mm
Außendurchmesser
2 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
5 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
2.4 g