FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-16X2,5-SW-100 558255

  • ERIKS:12265001
  • Hersteller:558255
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.74/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.04inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-H
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
11 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
38 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
123 g