FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-14X2-NT 570388

  • ERIKS:12266325
  • Hersteller:570388
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.93/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.25inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-H
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
9.8 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
14 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
38 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
91 g