FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-12X2-TSW 8048713

  • ERIKS:14170037
  • Hersteller:8048713
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.91inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-H
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Transparent Schwarz
Min. Biegeradius
33 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
72.9 g