Eriks
FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-12X2-BL 197387

  • ERIKS:23213025
  • Hersteller:197387
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.69/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.91inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-H
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
33 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
72.9 g