FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-10X1,5-NT 197379

  • ERIKS:11639935
  • Hersteller:197379
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.94/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.10inkl. MwSt

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-H
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
7 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
28 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
46.5 g