CHF 7.68/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.30inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PUN-CM |
Material Schlauch | TPE-U(PU) |
Innendurchmesser | 5.5 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Temperaturbereich | von -35 bis 60 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Schwarz |
Min. Biegeradius | 20 mm |
Härte | D 52 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 36.8 g |