FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-CM-10-SW 130817

  • ERIKS:11639078
  • Hersteller:130817
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.63/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.57inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-CM
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
30 mm
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
54.4 g