FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-8X1,25-SI 152587

  • ERIKS:14952606
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
5.7 mm
Wandstärke
1.25 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Silber
Min. Biegeradius
24 mm
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
30.2 g