FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-6X1-SI 152586

  • ERIKS:14906274
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Silber
Min. Biegeradius
16 mm
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
19.2 g