FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-4X0,75-SW 159663

  • ERIKS:14906277
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.05/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.14inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
2.6 mm
Wandstärke
0.75 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
8 mm
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
8.9 g