FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-16X2,5-BL 159672

  • ERIKS:14952614
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.22inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
11 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
45 mm
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
129.4 g