CHF 4.35/ Meterexkl. MwSt
CHF 4.70inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PUN |
Material Schlauch | TPE-U(PU) |
Innendurchmesser | 8 mm |
Wandstärke | 2 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Temperaturbereich | von -35 bis 60 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Blau |
Min. Biegeradius | 33 mm |
Härte | D 52 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 76.7 g |