CHF 3.15/ Meterexkl. MwSt
CHF 3.41inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PUN |
Material Schlauch | TPE-U(PU) |
Innendurchmesser | 7 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Temperaturbereich | von -35 bis 60 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Blau |
Min. Biegeradius | 28 mm |
Härte | D 52 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 48.9 g |