FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PU-9-SW 12134

  • ERIKS:23212606
  • Hersteller:12134
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.56/ Meterexkl. MwSt

CHF 11.42inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PU
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
11.6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Schwarz
Härte
A 91 +/-3
Gewicht pro Meter
56 g