CHF 18.24/ Meterexkl. MwSt
CHF 19.72inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PU |
Material Schlauch | TPE-U(PU) |
Innendurchmesser | 13 mm |
Außendurchmesser | 17.6 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Temperaturbereich | von -35 bis 60 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Schwarz |
Härte | A 86 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 133 g |