CHF 6.79/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.34inkl. MwSt
Verkauft pro: 400Mindestbestellmenge: 400
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PTFEN |
Material Schlauch | PTFE |
Innendurchmesser | 5.9 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 12 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 150 °C |
Rollenlänge | 400 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 64 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | D 55 +/-5 |
Gewicht pro Meter | 47 g |